Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 15 A, F, 250 V (AC), 150 A Ausschaltvermögen, 0217015.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 15 A, F, 250 V (AC), 150 A Ausschaltvermögen, 0217015.M
Feinsicherung 5 x 20 mm, 15 A, F, 250 V (AC), 150 A Ausschaltvermögen, 0217015.M
Artikel-Nr.:
     4502-74P8613
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0217015.MRET1P
EAN/GTIN:
     4099891854782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Flinke Schmelzsicherung, 0217015.MRET1P, Littelfuse Die 0217015.MRET1P ist eine 5×20 mm flinke Glaskörper-Patronensicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwendungseinrichtungen verwendet, um Komponenten oder interne Schaltkreise individuell zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
150 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.5 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
21.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.