Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 750 mA, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 750 mA, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltverm
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 750 mA, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-74P9826
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0314.750MXP
EAN/GTIN:
     4099891866914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Flinke Schmelzsicherung, 0314.750MXP, Littelfuse Die flinke 3AB-Sicherung mit Keramikgehäuse ermöglicht höhere Unterbrechungs- und Spannungswerte. Ideal für Anwendungen, bei denen hohe Strombelastungen zu erwarten sind. Sie wird auch als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwendungseinrichtungen verwendet, um Komponenten oder interne Schaltkreise individuell zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.35 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
31.75 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
750 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00268 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,41*
1000
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,47*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,619*
€ 1,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0180/BK
ab € 3,24*
Zubehör
Bulgin
FX0326
ab € 3,06*
Zubehör
Littelfuse
03420838H
ab € 2,50*
Zubehör
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,63*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,56*
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,123*
Zubehör
Littelfuse
01220088Z
ab € 0,417*
Zubehör
Littelfuse
03540101ZXGY
ab € 0,762*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.