Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 5 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 750 A Ausschaltvermög


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 5 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 750 A Ausschaltvermög
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 5 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 750 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-74P9885
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0324005.HXP
EAN/GTIN:
     4099891867508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Flinke Schmelzsicherung, 0324005.HXP, Littelfuse Die flinke 3AB-Sicherung mit Keramikgehäuse ermöglicht höhere Unterbrechungs- und Spannungswerte. Ideal für Anwendungen, bei denen hohe Strombelastungen zu erwarten sind. Sie wird auch als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwendungseinrichtungen verwendet, um Komponenten oder interne Schaltkreise individuell zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
750 A
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.99 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
32.72 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
5 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.