| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S1024 Herst.-Nr.: MIKROE-3371 EAN/GTIN: 8606018714551 |
| | |
|
| | |
| Antenne, MIKROE-3371, MikroElektronika/h2> Diese Multiband-LTE-Gummiantenne mit einstellbarem Winkel ist eine ausgezeichnete Wahl für alle 3G/4G-LTE-basierten Click-Boards sowie für andere Geräte, die einen hervorragenden Durchsatz auf allen wichtigen Mobilfunkbändern weltweit benötigen. Die Antenne hat an ihrem Ende einen SMA-Stecker, mit dem sie direkt auf das Click-Board oder die SMA-Modulbuchse montiert werden kann. Die Antennenposition kann in 45⁰-Schritten eingestellt werden (0⁰/45⁰/90⁰). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Antenne | Frequenzbereich: | 700-2700 MHz | Gewinn: | 5 dB | Impedanz: | 50 Ω | Steckverbinder: | SMA-Stecker | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.025 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lte antenne, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Antenne, Leiterplattenantenne, PCB Antenne, LTE-Antenne, Entwicklungssystem, Haustechnik, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,27* | € 11,03* | | | | | 43 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 8,03* | € 11,89* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,69* | € 18,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|