Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Flat Antenna MIKROE-3370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTE Flat Antenna MIKROE-3370
LTE Flat Antenna MIKROE-3370
Artikel-Nr.:
     4502-74S1025
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3370
EAN/GTIN:
     8606018714544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Antenne, MIKROE-3370, MikroElektronika/h2> Diese flache Multiband-LTE-Rotationsantenne mit einstellbarem Winkel ist eine ausgezeichnete Wahl für alle 3G/4G-LTE-basierten Click-Boards sowie für andere Geräte, die einen hervorragenden Durchsatz auf allen wichtigen Mobilfunkbändern weltweit benötigen. Die Antenne hat eine markante flache Oberfläche mit einem SMA-Stecker an ihrem Ende, wodurch sie direkt auf dem Click-Board oder dem weiblichen SMA-Modulanschluss montiert werden kann. Die Antennenposition kann in 45⁰-Schritten eingestellt werden (0⁰/45⁰/90⁰).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Antenne
Frequenzbereich:
700-2700 MHz
Gewinn:
5 dB
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder:
SMA-Stecker
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Antenne, Leiterplattenantenne, PCB Antenne, LTE-Antenne, Entwicklungssystem, Haustechnik, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,53*
€ 20,18*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 14,31*
€ 20,74*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,63*
€ 31,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.