| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-74S1063 Herst.-Nr.: MIKROE-3318 EAN/GTIN: 8606018714254 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alcohol 3 click, MIKROE-3318, MikroElektronika Alcohol 3 click ist eine Gassensor-Click-Platine, die mit dem MiCS-5524, einem kompakten Metalloxid (MOS)-Sensor, ausgestattet ist. Dieser Sensor reagiert auf das Vorhandensein von desoxidierenden und reduzierenden Gasen, wie z. B. Ethanol (auch bekannt als Alkohol). Seine Impedanz ändert sich infolge einer katalytischen Reaktion, so dass er in einer Spannungsteilerkonfiguration verwendet werden kann. Diese Spannung kann von einem genauen A/D-Wandler (ADC) abgetastet werden, so dass die Daten direkt über die I2C-Schnittstelle gelesen werden können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Alkohol-Sensor | MPU Interface: | I²C | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.018 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 30,41* | € 41,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 30,33* | € 46,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|