| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S1950 Herst.-Nr.: MIKROE-1629 EAN/GTIN: 8606015075532 |
| | |
|
| | |
| Hydrogen Click, MIKROE-1629, MikroElektronika Hydrogen Click ist eine kompakte Zusatzplatine, die das Vorhandensein von Wasserstoff erkennen kann. Dieses Board verfügt über einen MQ-8 Wasserstoff (H2) Sensor. Er hat eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Wasserstoff und kann verwendet werden, um Wasserstoff in Konzentrationen von 100 bis 10.000 ppm zu erkennen, wobei er mit der Host-MCU über die analoge mikroBUS-Leitung kommuniziert. Dieses Click-Board eignet sich als häuslicher Gasleckalarm, industrieller Alarm für brennbare Gase und tragbarer Gasdetektor. Diese Click-Platine wird als vollständig getestetes Produkt geliefert, bereit für den Einsatz in einem System, das mit einer mikroBUS-Buchse ausgestattet ist. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wasserstoffsensor | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.035 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Gassensor, gassensor, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,72* | € 18,49* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,54* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|