Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDC1000 click MIKROE-1583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDC1000 click MIKROE-1583
LDC1000 click MIKROE-1583
LDC1000 click MIKROE-1583
LDC1000 click MIKROE-1583
LDC1000 click MIKROE-1583
Artikel-Nr.:
     4502-74S1990
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1583
EAN/GTIN:
     8606015075327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
LDC1000 Click, MIKROE-1583, MikroElektronika Der LDC1000 Click ist eine kompakte Zusatzplatine, die die Induktivitätsänderung misst, die ein leitendes Zielobjekt verursacht, wenn es sich in das magnetische Wechselfeld des Induktors bewegt. Dieser SPI-konfigurierbare Sensor benötigt nur eine Frequenz zwischen 5kHz und 5MHz, um mit der Messung zu beginnen. Er demonstriert die Verwendung der induktiven Sensortechnologie, um das Vorhandensein, die Position oder die Zusammensetzung eines leitenden Zielobjekts zu erfassen und zu messen. Im Lieferumfang ist ein Beispiel für eine PCB-Sensorspule enthalten, die dem Benutzer maximale Flexibilität bietet. Außerdem können Sie dank der integrierten IN-Stifte den angebotenen abnehmbaren Sensor ersetzen und Ihren eigenen Sensor anlöten. Dieses Click-Board eignet sich für die berührungslose Kurzstreckenabtastung, die eine hochauflösende Positionsabtastung von leitfähigen Zielen auch in rauen Umgebungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LDC1000 Click
Funktion:
induktive Messlösungen
MPU Interface:
SPI, GPIO
IC Controller/Driver:
LDC1000
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiv näherungsschalter, induktiver näherungssensor, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,10*
€ 40,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 55,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.