Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NFC Tag 4 Click MIKROE-3659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NFC Tag 4 Click MIKROE-3659
NFC Tag 4 Click MIKROE-3659
NFC Tag 4 Click MIKROE-3659
NFC Tag 4 Click MIKROE-3659
Artikel-Nr.:
     4502-74S4003
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3659
EAN/GTIN:
     8606018716425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
NFC Tag 4 Click, MIKROE-3659, MikroElektronika NFC Tag 4 Click ist ein NFC Tag Gerät mit 16 Kbit elektrisch löschbarem, programmierbarem Speicher (EEPROM). Dieses Click Board bietet zwei Kommunikationsschnittstellen. Die erste ist eine serielle I2C-Verbindung und kann mit einer DC-Stromversorgung betrieben werden. Die zweite ist eine RF-Verbindung, die aktiviert wird, wenn das Click Board als kontaktloser Speicher fungiert, der durch die empfangene elektromagnetische Trägerwelle betrieben wird. Das Click Board eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen, wie zum Beispiel NFC-fähige Visitenkarten, Aufkleber, Armbänder, Schlüsselanhänger, Kugelschreiber, Kinokarten, Anhängeetiketten, Medikamentenflaschen und vieles mehr. Er wird als vollständig getestetes Produkt geliefert, bereit für den Einsatz in einem System, das mit der mikroBUS-Buchse ausgestattet ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NFC Tag 4 click
MPU Interface:
I²C
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,18*
€ 14,79*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,83*
€ 17,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,93*
€ 23,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.