| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S4610 Herst.-Nr.: MIKROE-513 EAN/GTIN: 0100000010150 |
| |
|
| | |
| Drahtbrücken Typ MIKROE Wire Jumpers Male to Male (15 cm length, 10 pcs). Drahtbrücken Stecker auf Stecker, mit einer Länge von 15 cm. Packung mit 10 Stück. Typ: MIKROE-513, Drahtbrücke Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00105 kg | Ausführung: | 10 Stück, 15 cm, Stecker zu Stecker | Geeignet für: | Laborsteckboard | Zubehörart: | Drahtbrückensatz | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Breadboard, Laborsteckboard, Protoboard, Steckboard, Steckplatine, Laborkartenzubehör, Steckboard-Zubehör, Entwicklungssystem, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,95* | € 4,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,80* | € 4,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,62* | € 8,19* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,14* | € 9,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,57* | € 16,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|