| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S6830 Herst.-Nr.: MIKROE-602 EAN/GTIN: 8606015071299 |
| | |
|
| | |
| MAX3232 Vorstand, MIKROE-602, MikroElektronika MAX3232 ermöglicht echte RS-232-Leistung von einem Betriebsbereich von 3,0V bis 5,5V. Er läuft garantiert mit Datenübertragungsraten von 250 kbit/s unter Beibehaltung der RS-232-Ausgangspegel. Die Karte ist kompakt und kaum größer als ein DB9-Stecker. Sie verfügt über qualitativ hochwertige SMD-Bauteile und Prototyping-Anschlusspads, die eine einfache Verbindung mit Ihrem Gerät ermöglichen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.014 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Adapter RS232, RS232 Adapter, adapter rs232, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,47* | € 8,85* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,13* | € 13,98* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,47* | € 13,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,02* | € 16,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,07* | € 31,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|