| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S7503 Herst.-Nr.: MIKROE-2704 EAN/GTIN: 8606018710980 |
| | |
|
| | |
| GPS 4 Klick, MIKROE-2704, MikroElektronika GPS 4 click trägt das kompakte GPS-Modul L70 von Quectel. Das Click ist für den Betrieb an einer 3,3V- oder 5V-Stromversorgung ausgelegt. Es kommuniziert mit dem Ziel-Mikrocontroller über eine UART-Schnittstelle, wobei zusätzliche Funktionalität durch die folgenden Pins auf der Leitung mikroBUS bereitgestellt wird: PWM, AN, RST. Weitere Informationen: | | Ausführung: | GPS 4 click | Eingangsspannung: | 5 V | IC Controller/Driver: | UART | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.03 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, GPS-Modul, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,94* | € 40,42* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 32,44* | € 44,40* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,22* | € 52,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|