| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S7823 Herst.-Nr.: MIKROE-3240 EAN/GTIN: 8606018713882 |
| | |
|
| | |
| LDC1101 Click, MIKROE-3240, MikroElektronika LDC1101 Click ist ein Induktivitäts-Digital-Wandler Click Board. Es ist für eine Reihe von verschiedenen Anwendungen konzipiert, die auf der Messung der Induktivität basieren. Sie können es verwenden, um die Position, Rotation oder Bewegung eines Objekts zu erkennen. Auf dem LDC1101 befindet sich der integrierte, hochauflösende Hochgeschwindigkeits-Induktivitäts-Digital-Wandler LDC1101. Mit dem Wandler können sowohl die Induktivität als auch die Impedanz gemessen werden. Das Click-Board wird als vollständig getesteter und zugelassener Prototyp geliefert, so dass es ein zuverlässiges Gerät ist, das auf dem Entwicklungsboard verwendet werden kann. Weitere Informationen: | | Ausführung: | LCD1101 click | MPU Interface: | SPI | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.019 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| |