| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S7856 Herst.-Nr.: MIKROE-3144 EAN/GTIN: 8606018713486 |
| | |
|
| | |
| LTE IoT 2 click, MIKROE-3144, MikroElektronika Das MIKROE-3144 ist eine Klickplatine, die eine Verbindung zu den LTE-Netzen ermöglicht. Sie ist mit dem LTE-Modul BG96 von Quectel ausgestattet, das zwei LTE-Technologien für die Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) und das Internet der Dinge (IoT) bietet. Dieses Modul ist eine eingebettete IoT-Kommunikationslösung, die die Technologien LTE Cat M1 und NB1 unterstützt und eine Alternative zu ähnlichen Low Power Wide Area Network (LPWAN)-Lösungen wie Sigfox und LoRa darstellt. LTE IoT 2 Click wird durch eine mikroSDK-konforme Bibliothek unterstützt, die Funktionen zur Vereinfachung der Softwareentwicklung enthält. Dieses Click-Board wird als vollständig getestetes Produkt geliefert, bereit für den Einsatz in einem System, das mit der mikroBUS-Buchse ausgestattet ist. Weitere Informationen: | | Ausführung: | LTE IoT 2 Click | Eingangsspannung: | 5 V | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.031 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,32* | € 85,25* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,23* | € 89,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,09* | € 93,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|