| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-74S7890 Herst.-Nr.: MIKROE-3056 EAN/GTIN: 8606018713172 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Air quality 5 Click, MIKROE-3056, MikroElektronika Air quality 5 Click ist ein Dreifach-MOS-Sensor auf einer einzigen Click-Platine, der Gasverschmutzung für eine Reihe verschiedener Gase erkennen kann. Der Onboard-Sensor wurde speziell entwickelt, um die Verschmutzung durch Autoabgase sowie die Gasverschmutzung durch die Industrie oder die Landwirtschaft zu erkennen. Dieses Click-Board verwendet den MiCS-6814, einen kompakten MOS-Sensor mit drei völlig unabhängigen Sensorelementen in einem Gehäuse: RED-Sensor, OX-Sensor und NH3-Sensor. Jeder dieser Sensoren reagiert mit einer bestimmten Gasart und liefert Gasmesswerte, darunter Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffdioxid (NO2), Ethanol (C2H5OH), Wasserstoff (H2), Ammoniak (NH3), Methan (CH4), Propan (C3H8) und Isobutan (C4H10). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Luftqualitätssensor | MPU Interface: | I²C | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.019 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 31,95* | € 44,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 41,54* | € 55,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,08* | € 75,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|