Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Passive Bauelemente
>
Entstörfilter und Zubehör
>
Entstörfilter
>
Artikel
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 4 A, 277 V (DC), 277 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-75D0102
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
3-109-229
EAN/GTIN:
4099891554590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Netzfilter
1-Stufen Filter, 3-109-229, SCHURTER Features * Kompaktes Filter mit hoher symmetrischer Dämpfung * Für hohe AC- oder DC-Spannungen * Rundum geschlossenes Stahlgehäuse * Optional mit Überspannungsschutz Anwendungen * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I * Speziell für Anwendungen mit hohen symmetrischen Störungen verursacht durch schaltende Halbleiter * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
277 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
277 V
Nennstrom:
4 A
integrierter Schalter:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Entstörfilter und Zubehör
>
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
,
Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,01005*
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 20,20067* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 345,2601*
€ 410,85952
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 335,95005*
€ 399,78056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,02*
€ 390,3438
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 318,96*
€ 379,5624
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 303,01005*
€ 360,58196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen