Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-108-701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-108-701
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-108-701
Artikel-Nr.:
     4502-75D0128
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-108-701
EAN/GTIN:
     4099891554859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Netzfilter
1-Stufen Filter, 3-108-701, SCHURTER Features * Kompakter Filter mit hoher symmetrischer Dämpfung * Für hohe AC-Spannungen * Rundum geschlossenes Stahlgehäuse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
300/520 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
25 A
integrierter Schalter:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.