Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-130-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-130-9
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-130-9
Artikel-Nr.:
     4502-75D0164
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-130-963
EAN/GTIN:
     4099891555122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Passive Bauelemente
IEC Gerätestecker, 3-130-963, SCHURTER IEC Gerätestecker C14 mit Filter, sehr hohe Dämpfung, ECO Design, Schnappmontage. Features * Optimale Abschirmung durch komplett geschlossenes Filtergehäuse, unvergossen * Ideal für Anwendungen mit hohen Störlevel * Geeignet für Anwendungen nach IEC/UL 62368-1 * V-lock Auszugssicherung * Kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X 220 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
4 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.