Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromdrossel, radial, 1.4 mH, 50 A, 3-127-627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstromdrossel, radial, 1.4 mH, 50 A, 3-127-627
Hochstromdrossel, radial, 1.4 mH, 50 A, 3-127-627
Artikel-Nr.:
     4502-75D0465
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-127-627
EAN/GTIN:
     4099889029451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hochstromdrossel, 3-127-627, Schurter Kompensierte Hochstromdrossel, 1-phasig, THT-Klemme mit Flansch zur Montage auf Leiterplatte. Features * Kompakte Größe und geringes Gewicht * Kleiner Fußabdruck auf der Leiterplatte * Offene Konstruktion optimiert die Wärmeabfuhr
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochstromdrossel
Bauform:
radial
Breite:
32.6 mm
Gleichstrom:
50 A
Gleichstromwiderstand:
0.5 mΩ
Höhe:
49 mm
Induktivität:
1.4 mH
Länge:
53 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Ringkerndrossel, Ringkerninduktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 19,87*
1
€ 5,95*
ab € 15,68*
€ 23,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 397,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.