Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 8 A, 300/520 VAC, Klemmleiste, B84143A0008R105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 8 A, 300/520 VAC, Klemmleiste, B84143A0008R105
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 8 A, 300/520 VAC, Klemmleiste, B84143A0008R105
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 8 A, 300/520 VAC, Klemmleiste, B84143A0008R105
Artikel-Nr.:
     4502-75D2834
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0008R105
EAN/GTIN:
     4099889080407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
EMC filter, B84143A0008R105, EPCOS 3-Leiter-Filter für Umrichter und Leistungselektronik Features * Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis * Ultra-kompakte Bauweise * Geringes Gewicht * Einfach zu installieren * Optimiert für lange Motorkabel Anwendungen * Frequenzumrichter für Motorantriebe * Aufzüge * Traktionssystem * HVAC-System (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) * Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
EMC Filter
Bemessungsspannung:
300/520 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
8 A
ohmscher Widerstand:
16 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.58 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 79,78*
€ 94,01*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 106,14*
1
€ 6,90*
ab € 76,43*
€ 108,28*
1
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 128,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.