Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250/440 VAC, Klemmleiste, B84144A0016R000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250/440 VAC, Klemmleiste, B84144A0016R000
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250/440 VAC, Klemmleiste, B84144A0016R000
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250/440 VAC, Klemmleiste, B84144A0016R000
Artikel-Nr.:
     4502-75D2900
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84144A0016R000
EAN/GTIN:
     4099889080452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
EMC filter, B84144A0016R000, EPCOS 4-Leiter-Filter für Umrichter und Leistungselektronik Features * Einfach zu installieren * Platzsparendes Design * Optimiert für lange Motorkabel Anwendungen * Frequenzumrichter für Motorantriebe * Aufzüge * Fördersystem * HVAC-System (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) * Stromversorgungen * Industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
EMC Filter
Bemessungsspannung:
250/440 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
16 A
ohmscher Widerstand:
10 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
2.61 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 80,58*
€ 98,80*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 180,08*
€ 221,20*
1
€ 6,90*
ab € 179,28*
€ 226,25*
1
Frei Haus
ab € 223,73*
€ 275,68*
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 227,74*
€ 277,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,99*
€ 302,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 27 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 832,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.