Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-104-581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-104-581
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-104-581
Artikel-Nr.:
     4502-75D2996
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-104-581
EAN/GTIN:
     4099889080551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schurter
netzentstörfilter
3-Phasen AC/DC-Filter, 3-104-581, SCHURTER Der 3-104-581 ist ein 1-stufiger Filter für 3-Phasen-Systeme. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über die Zulassung unabhängiger Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf * Einstufiger Filter für hohe Effizienz * Leichte Konstruktion * Breiter Temperaturbereich * Sehr hohe Dämpfung Anwendungen * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Speziell für industrielle Anwendungen entwickelt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
300/520 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
25 A
ohmscher Widerstand:
3 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 183,23*
€ 221,98*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 222,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.