Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 180 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-104-587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 180 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-104-587
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 180 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-104-587
Artikel-Nr.:
     4502-75D3002
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-104-587
EAN/GTIN:
     4099889080612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 3 phasen
netzentstörfilter
netzentstörfilter schurter
3-Phasen AC/DC-Filter, 3-104-587, SCHURTER Der 3-104-587 ist ein 1-stufiger Filter für 3-Phasen-Systeme. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über die Zulassung unabhängiger Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf * Einstufiger Filter für hohe Effizienz * Leichte Konstruktion * Breiter Temperaturbereich * Sehr hohe Dämpfung Anwendungen * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Speziell für industrielle Anwendungen entwickelt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
300/520 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
180 A
ohmscher Widerstand:
0.1 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,12*
€ 385,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.