Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 760 VAC, Schraubanschluss, 3-138-344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 760 VAC, Schraubanschluss, 3-138-344
2-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 760 VAC, Schraubanschluss, 3-138-344
Artikel-Nr.:
     4502-75D3194
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-138-344
EAN/GTIN:
     4099891555740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Passive Bauelemente
2-Stufen Filter, 3-138-344, SCHURTER Features * Anschlüsse für drei Phasen und Masse * 2-stufig * Sehr hohe Dämpfung * Kompakte Bauform mit kleiner Grundfläche * Grosser Temperaturbereich Anwendungen * Frequenzumformer * Schrittmotor-Antriebe * USV-Anlagen * Stromrichter * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
2-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
760 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
min. Frequenz:
50 Hz
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
16 A
ohmscher Widerstand:
6.2 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.