Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI Filter, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Schraubanschluss, HLE 110-230/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMI Filter, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Schraubanschluss, HLE 110-230/8
EMI Filter, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Schraubanschluss, HLE 110-230/8
Artikel-Nr.:
     4502-75D3552
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     HLE 110-230/8
EAN/GTIN:
     4099889081329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzfilter 1-phasig 8a
Entstörfilter Typ Block HLE 110. Funk-Entstörfilter für netzseitige Entstörung von Einzelgeräten, Frequenzumrichtern oder als Sammelentstörer, einstufiges Filterkonzept, für erhöhte Anforderungen, effiziente Filterwirkung gegen leitungsgeführte Störemissionen; Bemessungsspannung: 250 VAC, Schutzart: IP 20. Technische Merkmale (Typ, Bemessungsstrom, Schraubklemme, Maße L (mit Montageflansch) x B x H): HLE 110-230/8, 8,0 A, 4,0 mm², 160 x 38 x 75 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
EMI Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
70 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Nennstrom:
8 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.58 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,29*
€ 91,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,65*
€ 107,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.