Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 529 177


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 529 177
Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 529 177
Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 529 177
Artikel-Nr.:
     4502-75E134
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 529 177
EAN/GTIN:
     4099889455632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hengstler
drehgeber inkremental
Inkrementale Drehgeber Typ Hengstler RI 38. Für universellen Einbau bzw. für Front- oder Rückwandmontage, mit hoher Laufleistung durch Kugellager und kleinem Drehmoment; Wellendurchmesser: 6,0 mm, Wellenbelastung: radial 10 N, axial 5,0 N, Drehzahl: max. 10.000 min, Drehmoment: 0,2 Ncm, Schutzart: IP 50, Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C, Anschlussart: 1,5 m Kabel radial, Gehäuse: aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Gewicht: 60 g. Ausführung Gegentakt 5,0 V DC ±10 % Typ RI 38-0/. Technische Merkmale (Typ, Auflösung bzw. Anzahl der Messschritte (Teilungen) innerhalb eines Messbereiches): 1000AQ.11DB, Auflösung 1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkremental Drehgeber
Spannung:
5 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1953 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Drehimpulsgeber, Inkrementaldrehgeber, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 211,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 703,95*
€ 837,7005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 690,21*
€ 821,3499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 681,62001*
€ 811,12781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 658,90002*
€ 784,09102
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 634,95*
€ 755,5905
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hengstler
1 761 026
ab € 57,23001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.