Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 350 V, In-Line-Montage, 01500274ZXU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 350 V, In-Line-Montage, 01500274ZXU
Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 350 V, In-Line-Montage, 01500274ZXU
Artikel-Nr.:
     4502-75P1147
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01500274ZXU
EAN/GTIN:
     4099891880125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
littelfuse sicherungshalter 10a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Leitungs-Sicherungshalter, 01500274ZXU, LITTELFUSE Inline-Sicherungshalter für 2AG- oder 5 x 20mm-Sicherungen. Die maximale Stromstärke beträgt 5 Ampere bei 350 V für die 2AG-Sicherungen und 10 Ampere bei 350 V für die 5 × 20 mm-Sicherungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Leitungs-Sicherungshalter
Befestigungsart:
In-Line-Montage
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
350 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.