Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 10 kA, Keramik, AC120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 10 kA, Keramik, AC120
2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 10 kA, Keramik, AC120
Artikel-Nr.:
     4502-75P1617
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AC120
EAN/GTIN:
     4099891884826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter littelfuse
Gasentladungsröhre, AC120, LITTELFUSE Der Zweielektroden-Leitungsschutzschalter bietet einen hohen Grad an Überspannungsschutz in Wechselstromanwendungen mit einer robusten Keramik-Metall-Konstruktion und einer niedrigen Kapazität. Anwendungen * Lange Zweigstromkreise * Kurze Zweigstromkreise * Stromversorgungen * Testausrüstung * Tauchbare Pumpen * Medizinische Elektronik
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
230 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00141 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.