Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 250 V, 20 kA, Keramik, CG2250LTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 250 V, 20 kA, Keramik, CG2250LTR
2-Elektroden-Ableiter, axial, 250 V, 20 kA, Keramik, CG2250LTR
Artikel-Nr.:
     4502-75P1653
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG2250LTR
EAN/GTIN:
     4099891885182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gasentladungsröhre, CG2250LTR, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplattenebene. GDTs funktionieren als Schalter, die eine minimale Energiemenge ableiten und daher Ströme bewältigen, die andere Arten des Überspannungsschutzes weit übertreffen. Durch ihre gasgefüllte, robuste Keramik-Metall-Konstruktion eignen sie sich gut für widrige Umgebungen. Der CG2 ist ideal für den Schutz von Geräten, bei denen höhere Spannungsgrenzen und Überbrückungsspannungen erforderlich sind. Features * Robuste Keramik-Metall-Konstruktion * Niedrige Kapazität * RoHS- und bleifrei konform Anwendungen * Kommunikationsleitungen und -geräte * CATV-Ausrüstung * Testausrüstung * Datenleitungen * Stromversorgungen * Schaltkreise der Instrumentierung * Medizinische Elektronik * ADSL-Ausrüstung * SLIC-Schutz für die Telekommunikation
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
250 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.