Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 2000 V, 10 kA, Keramik, CG32.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 2000 V, 10 kA, Keramik, CG32.0
2-Elektroden-Ableiter, axial, 2000 V, 10 kA, Keramik, CG32.0
Artikel-Nr.:
     4502-75P1696
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG32.0
EAN/GTIN:
     4099891885618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter littelfuse
Gasentladungsröhre, CG32.0, LITTELFUSE Die Zweielektroden-Leitungsschutzgeräte bieten ein hohes Maß an Überspannungsschutz in Wechselstromleitungsanwendungen. Das Zweielektroden-Hochspannungsgerät CG3 ist für Überspannungsschutz- und Hochisolationsanwendungen sowie für Anwendungen konzipiert, bei denen normalerweise Vorspannungen oder Signalpegel von mehreren hundert Volt vorhanden sind. Features * Robuste Keramik-Metall-Konstruktion * Niedrige Kapazität Anwendungen * CRT-Terminals * CATV-Ausrüstung * Antennen * Stromversorgungen * Medizinische Elektronik
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
2000 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00141 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.