Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 5000 V, 10 kA, Keramik, CG35.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 5000 V, 10 kA, Keramik, CG35.0
2-Elektroden-Ableiter, axial, 5000 V, 10 kA, Keramik, CG35.0
Artikel-Nr.:
     4502-75P1709
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG35.0
EAN/GTIN:
     4099891885748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gasentladungsröhre, CG35.0, LITTELFUSE Die Zweielektroden-Leitungsschutzgeräte bieten ein hohes Maß an Überspannungsschutz in Wechselstromleitungsanwendungen. Das Zweielektroden-Hochspannungsgerät CG3 ist für Überspannungsschutz- und Hochisolationsanwendungen sowie für Anwendungen konzipiert, bei denen normalerweise Vorspannungen oder Signalpegel von mehreren hundert Volt vorhanden sind. Features * Robuste Keramik-Metall-Konstruktion * Niedrige Kapazität Anwendungen * CRT-Terminals * CATV-Ausrüstung * Antennen * Stromversorgungen * Medizinische Elektronik
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
5000 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.