Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, radial, 230 V, 10 kA, Keramik, SL1021A230RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, radial, 230 V, 10 kA, Keramik, SL1021A230RF
3-Elektroden-Ableiter, radial, 230 V, 10 kA, Keramik, SL1021A230RF
Artikel-Nr.:
     4502-75P1757
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SL1021A230RF
EAN/GTIN:
     4099891886226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gasentladungsröhre, SL1021A230RF, LITTELFUSE Dieser GDT wurde entwickelt, um ein hohes Leistungsniveau bei schnell ansteigenden Transienten im Bereich von 100 V/μS bis 1 KV/μS zu bieten, die am ehesten durch induzierte Blitzstörungen verursacht werden. Der Baustein zeichnet sich durch eine extrem niedrige Kapazität aus und ist äußerst robust; er kann einen 10.000-Ampere-Impuls ohne Zerstörung ableiten. Es bietet eine optimierte interne Geometrie, die eine geringe Einfügungsdämpfung bei hohen Frequenzen ermöglicht, wodurch es sich ideal für den Schutz von Breitband- und anderen Hochgeschwindigkeitsübertragungseinrichtungen eignet. Anwendungen * Breitbandige Geräte * ADSL-Ausrüstung * XDSL-Ausrüstung * Satelliten- und CATV-Ausrüstung * Verteiler * Allgemeine Telekommunikationsausrüstung * Schnittstellen für Telekommunikationsnetze * Telefonleitungskarten * Wiederholer * Modems * Leitungsprüfgeräte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0022 kg
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
230 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
radial
Gehäusematerial:
Keramik
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.