Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Reedrelais
>
Artikel
Reedrelais, 10 W, 1 Schließer, 0,5 A, 24 V, HE3351A2400
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-75P1794
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
HE3351A2400
EAN/GTIN:
4099891886592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reedrelais, HE3351A2400, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem einreihigen SIL Gehäuse mit einem normalerweise offenen Hochspannungskontakt, der bis zu 300 VDC bei 10 W schaltet. Features * Einreihige Konfigurierung ermöglicht hohe Packungsdichten, wodurch Einbauplatz und Kosten minimiert werden * Niedrigere Spulenverlustleistung als bei elektromechanischen Geräten * Versiegelte Schaltkontakte sind vor ihrer Umgebung geschützt * Isolierstoffgehäuse bietet maximalen Komponentenschutz * RoHS-konform * UL-anerkannt nach UL 508 als industrieller Steuerschalter Anwendungen * Sicherheitssysteme * Telekommunikationsgeräte * Prozessregelsysteme * Automatische Prüfeinrichtung * Geräteausstattung
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Bauform:
SIP
Kontaktart:
1 Schließer
Rastermaß:
20.32 mm
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (AC):
265 V
Schaltspannung (DC):
300 V
Schaltstrom:
500 mA
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
2 kΩ
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Relais
>
Reedrelais
Weitere Suchbegriffe:
Elektronikrelais
,
Relais
,
Industrierelais
,
Schaltrelais
,
Relay
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
Preis gilt ab 240.000 Stück
Mindestbestellmenge: 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 960 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen