Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 600 VDC, 0.5 A, SMD, PM1206S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 600 VDC, 0.5 A, SMD, PM1206S
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 600 VDC, 0.5 A, SMD, PM1206S
Artikel-Nr.:
     4502-75P1849
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PM1206S
EAN/GTIN:
     4099891887148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Halbleiterrelais, PM1206S, LITTELFUSE Ein AC-Festkörperschalter nutzt die optische Kopplung mit Dual-Power-SCR-Ausgängen, um eine Alternative zu Optokoppler- und Triac-Schaltungen zu schaffen. Der Schalter ist robust genug, um eine Sperrspannung von bis zu 600 VP zu liefern. Darüber hinaus gewährleistet eine streng kontrollierte Nulldurchgangsschaltung das Schalten von Wechselstromlasten ohne die Erzeugung von Transienten. Die Eingangs- und Ausgangsschaltungen sind optisch gekoppelt, um eine Isolation von 3750 Vrms und Störfestigkeit zwischen den Steuer- und Lastschaltungen zu gewährleisten. Daher eignet er sich gut für Industrieumgebungen, in denen elektromagnetische Störungen den Betrieb von elektromechanischen Relais stören könnten. Features * Nulldurchgangs-Erkennung * DC-Steuerung, AC-Ausgang * Optisch isoliert * Geringe EMI- und RFI-Erzeugung * Hohe Störfestigkeit * VDE-kompatibel * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Programmierbare Steuerung * Prozesssteuerung * Schalttafeln für die Stromversorgung * Fernschaltung * Elektronik für Gaspumpen * Schütze * Großrelais * Hubmagnete * Motoren * Heizungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
SMD
Nennstrom:
0.5 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
600 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Triac, smd relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.