Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 250 VDC, 50 mA, Leiterplattenmontage, OAA160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 250 VDC, 50 mA, Leiterplattenmontage, OAA160
Halbleiterrelais, 250 VDC, 50 mA, Leiterplattenmontage, OAA160
Artikel-Nr.:
     4502-75P2107
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     OAA160
EAN/GTIN:
     4099891889722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Relais, OAA160, LITTELFUSE Ein duales, normalerweise offenes Hochleistungs-Solid-State-Relais, das eine der schnellsten (0,125 ms) Schaltzeiten bietet, die für zwei unabhängige Relais in einem einzigen Gehäuse verfügbar sind. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Größere Zuverlässigkeit als elektromechanische Relais * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 8-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telekommunikationsvermittlung * Spitze/Ring-Schaltungen * Modem-Schaltung * Hakenschalter * Wahltaktung * Bodenstart * Klingelnde Einspritzung * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
50 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
250 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, littelfuse mosfet, mosfet relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.