Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 250 VDC, 50 mA, Leiterplattenmontage, OAA160PTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 250 VDC, 50 mA, Leiterplattenmontage, OAA160PTR
Halbleiterrelais, 250 VDC, 50 mA, Leiterplattenmontage, OAA160PTR
Artikel-Nr.:
     4502-75P2109
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     OAA160PTR
EAN/GTIN:
     4099891889746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Relais, OAA160PTR, LITTELFUSE Ein duales, normalerweise offenes Hochleistungs-Solid-State-Relais, das eine der schnellsten (0,125 ms) Schaltzeiten bietet, die für zwei unabhängige Relais in einem einzigen Gehäuse verfügbar sind. Features * Geringer Bedarf an Antriebsleistung * Größere Zuverlässigkeit als elektromechanische Relais * Keine EMI/RFI-Erzeugung * Kleines 8-Pin-Gehäuse * Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Telekommunikationsvermittlung * Spitze/Ring-Schaltungen * Modem-Schaltung * Hakenschalter * Wahltaktung * Bodenstart * Klingelnde Einspritzung * Instrumentierung * Multiplexer * Datenerfassung * Elektronisches Schalten * E/A-Teilsysteme * Zähler * Medizinische Geräte * Sicherheit * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
50 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
5 V
Spannung:
250 VDC
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: littelfuse mosfet, halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.