Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, SMD 0805, 100 nH, 350 mA, B82498B3101J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, SMD 0805, 100 nH, 350 mA, B82498B3101J000
Drossel, SMD 0805, 100 nH, 350 mA, B82498B3101J000
Drossel, SMD 0805, 100 nH, 350 mA, B82498B3101J000
Artikel-Nr.:
     4502-76D9532
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82498B3101J000
EAN/GTIN:
     4099889045901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
SMD-Drossel, B82498B3101J000, EPCOS Features * Hoher Q-Faktor * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * Enge Induktivitätstoleranz Anwendungen * Antennenverstärker * Autozugangsanlagen * TPMS (Reifendruck-Überwachungssystem) * GPS (Globales Positionsbestimmungssystem) * Drahtlose Kommunikationssysteme
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 0805
Breite:
1.45 mm
Gleichstrom:
350 mA
Gleichstromwiderstand:
0.26 Ω
Gütefaktor Q:
Q 40
Höhe:
1.4 mm
Induktivität:
100 nH
Länge:
2.2 mm
Messfrequenz:
150 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,316*
€ 0,408*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.