| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-76D9666 Herst.-Nr.: B88069X1893S102 EAN/GTIN: 4099889178395 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsableiter, B88069X1893S102, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Geringe Kapazität und Einfügungsdämpfung * Hoher Isolationswiderstand * Excellent SMD handling * RoHS-kompatibel Anwendungen * Autmotive * LED-Beleuchtung * Stromversorgung * Fotovoltaik * Klimatisierung Weitere Informationen: | | Ableitstoßstrom: | 3 kA | Ansprechspannung: | 2.5 kV | Anzahl der Ableiter: | 2 | Bauform: | axial | Gehäusematerial: | Keramik | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter |
| | |
| |