Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 1 kΩ, 1 W, Panelmontage, seitlich, 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 1 kΩ, 1 W, Panelmontage, seitlich, 30
Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 1 kΩ, 1 W, Panelmontage, seitlich, 30
Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 1 kΩ, 1 W, Panelmontage, seitlich, 30
Artikel-Nr.:
     4502-76E2032
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3059Y-1-102LF
EAN/GTIN:
     4099879892218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Cermet-Trimmpotentiometer, 3059Y-1-102LF, Bourns Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 1 W Features * 1-1/4 " Rechteckig / Multiturn Cermet / Industrie / Abgedichtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.83 mm
Drehbereich (elektrisch):
7920 °
Einstellung:
seitlich
Höhe:
8 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
31.75 mm
Leistung:
1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
22
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Panelmontage
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00417 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 5,55*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 6,19*
10
€ 8,95*
ab € 5,39*
€ 8,89*
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 10,03*
2 Tage
71
1
€ 14,99*
ab € 6,15*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,12*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,27*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,27*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.