Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 500 Ω, 0.5 W, THT, oben, 3362P-1-501LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 500 Ω, 0.5 W, THT, oben, 3362P-1-501LF
Cermet-Trimmpotentiometer, 500 Ω, 0.5 W, THT, oben, 3362P-1-501LF
Cermet-Trimmpotentiometer, 500 Ω, 0.5 W, THT, oben, 3362P-1-501LF
Artikel-Nr.:
     4502-76E4460
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362P-1-501LF
EAN/GTIN:
     4099879896124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Cermet-Trimmpotentiometer, 3362P-1-501LF, Bourns Cermet-Trimmpotentiometer, 500 Ω, 0.5 W Features * Singleturn / Cermet / Industrie / Abgedichtet * Miniatur-Paket * Rotor ausgelegt für automatische Maschinenverstellung * Widersteht rauen Umgebungen und Tauchreinigungsprozessen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
6.99 mm
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Einstellung:
oben
Höhe:
4.88 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
6.6 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
500 Ω
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00065 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,91*
10
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 1,05*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,07*
1
€ 5,95*
ab € 0,5057*
€ 1,076*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,08*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,29*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,25*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.