Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, RG-58, Crimpanschluss, gerade, 67.9762-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, RG-58, Crimpanschluss, gerade, 67.9762-22
BNC Buchse 50 Ω, RG-58, Crimpanschluss, gerade, 67.9762-22
Artikel-Nr.:
     4502-78F1655
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9762-22
EAN/GTIN:
     4099889830828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BNC Steckverbinder, 67.9762-22, STÄUBLI Berührungsgeschütze BNC-Stecker und BNC-Buchsen zur Herstellung berührungsgeschützer BNC-Leitungen (RG58). FEATURES * Berührungsgeschütze * Zum Anschluss an RG58 Koaxkabel * Abschirmung vernickelt * Vergoldetern inneleiter Technische Daten * Anschluss: Buchse * Bauform: gerade* Impedanz: 50 Ω * Steckverbinder: BNC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, stäubli adapter bnc, buchsenkontakt, bnc adapter gerade, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Kupplung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialkupplung, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,6373*
€ 5,5582*
€ 8,95*
ab € 3,83*
€ 5,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 6,61*
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 7,31*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,17*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
67.9760-22
ab € 4,1128*
Zubehör
Stäubli
67.9760-21
ab € 3,5631*
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,18*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,69*
Zubehör
Tempo
1302
ab € 56,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.