Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1210, 68 µH, 190 mA, 1210F-680K-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1210, 68 µH, 190 mA, 1210F-680K-01
HF-Drossel, SMD 1210, 68 µH, 190 mA, 1210F-680K-01
Artikel-Nr.:
     4502-79D5673
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1210F-680K-01
EAN/GTIN:
     4099891561208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, 1210F-680K-01, Fastron Diese drahtgewickelte Chip-Induktivität wurde für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen entwickelt, die eine optimale Güte in Hochfrequenzschaltungen erfordern. Ihre Gold-Flash-Pad-Metallisierung sorgt für eine bessere Lötbarkeit und damit für eine höhere Ausbeute in der Produktion. Außerdem schützt ihre Verkapselung nicht nur die Wicklung, sondern ermöglicht auch die Oberflächenmontage. Anwendungen * Mobile Telekommunikation * Kfz-Teilsysteme * Drahtlose Kommunikation
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
3 mm
Gleichstrom:
190 mA
Gleichstromwiderstand:
2.8 Ω
Gütefaktor Q:
Q 23
Höhe:
2.4 mm
Induktivität:
68 µH
Länge:
3.8 mm
Messfrequenz:
2.52 MHz
Toleranz:
±10 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
800
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,54*
2
€ 6,90*
ab € 0,178*
€ 0,649*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.