Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC, 1 kΩ, ±5 %, 0.21 W, 4000 K, 0.004 W/K, 10 s, SMD 0805, B57421V2102J062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC, 1 kΩ, ±5 %, 0.21 W, 4000 K, 0.004 W/K, 10 s, SMD 0805, B57421V2102J062
NTC, 1 kΩ, ±5 %, 0.21 W, 4000 K, 0.004 W/K, 10 s, SMD 0805, B57421V2102J062
NTC, 1 kΩ, ±5 %, 0.21 W, 4000 K, 0.004 W/K, 10 s, SMD 0805, B57421V2102J062
NTC, 1 kΩ, ±5 %, 0.21 W, 4000 K, 0.004 W/K, 10 s, SMD 0805, B57421V2102J062
Artikel-Nr.:
     4502-80E5246
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57421V2102J062
EAN/GTIN:
     4099879975447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
SMD-Heißleiter NTCs Typ TDK/Epcos B57401V.../B57411V.../B57421V.../B57471V. In Baugröße 0805, mit Nickel-Sperrschicht-Metallisierung
Weitere Informationen:
Abkühlzeitkonstante (Luft):
10 s
B-Wert bei 25/100 °C:
4000 K
Leistung:
0.21 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD 0805
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Toleranz:
±5 %
Wärmeleitwert (Luft):
0.004 W/K
Ursprungsland:
HR
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, epcos heißleiter, heißleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, Heißleiter, NTC-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,179*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,256*
1 Tag
1480
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,633*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,173*
€ 0,654*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,79*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,256*
€ 0,305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.