Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 6 dB, 2 W, 10 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TNC-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 6 dB, 2 W, 10 GHz
TNC-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 6 dB, 2 W, 10 GHz
Artikel-Nr.:
     4502-80F1263
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023842
EAN/GTIN:
     4018359364342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
TNC-Dämpfungsglied, 100023842, Telegärtner Das TNC-Dämpfungsglied ist ein häufig verwendeter Koaxialsteckverbinder mit Gewindekupplungsmechanismus, der bis zu 10 GHz eingesetzt werden kann. TNC ist eine kostengünstige Hochfrequenzlösung für Koaxialverbindungen.
Weitere Informationen:
Dämpfung:
6 dB
Impedanz:
50 Ω
Leistung:
2 W
max. Frequenz:
10 GHz
Steckverbinder:
TNC-Stecker / TNC-Buchse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,25*
€ 56,84*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,55*
€ 56,95*
€ 5,95*
ab € 42,85*
€ 57,32*
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 58,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,46*
€ 59,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.