Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Abschlusswiderstand (m) 50 OHM, 100024780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMA-Abschlusswiderstand (m) 50 OHM, 100024780
SMA-Abschlusswiderstand (m) 50 OHM, 100024780
Artikel-Nr.:
     4502-80F1606
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024780
EAN/GTIN:
     4018359211165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
SMA Steckverbinder
abschlusswiderstand
SMA-Abschlusswiderstand, 100024780, Telegärtner Die SMA-Abschlusslast ist ein sehr beliebter Koaxialstecker mit Gewindekupplung, der für Frequenzen bis zu 6 GHz verwendet werden kann und eine Impedanz von 50 Ω aufweist. SMA-Anwendungen umfassen Kommunikations-, Satelliten- und Testgeräte.
Weitere Informationen:
Impedanz:
50 Ω
Leistung:
1 W
max. Frequenz:
6 GHz
Steckverbinder:
SMA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,40*
€ 9,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 9,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,44*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,79*
€ 9,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.