Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 20 dB, 2 W, 10 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMA-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 20 dB, 2 W, 10 GHz
SMA-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 20 dB, 2 W, 10 GHz
Artikel-Nr.:
     4502-80F1631
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024831
EAN/GTIN:
     4018359364465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
SMA Steckverbinder
dämpfungsglied hf 20db
SMA-Dämpfungsglied, 100024831, Telegärtner Der SMA ist ein sehr beliebter Koaxialstecker mit Gewindekupplung, der für Frequenzen bis zu 10 GHz verwendet werden kann und eine Impedanz von 50 Ω aufweist. SMA-Anwendungen umfassen Kommunikations-, Satelliten- und Testgeräte.
Weitere Informationen:
Dämpfung:
20 dB
Impedanz:
50 Ω
Leistung:
2 W
max. Frequenz:
10 GHz
Steckverbinder:
SMA-Stecker / SMA-Buchse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsglied hf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,74*
€ 51,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,74*
€ 51,17*
€ 5,95*
ab € 38,25*
€ 51,40*
Frei Haus
ab € 39,82*
€ 52,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,62*
€ 53,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.