Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
XLR Steckverbinder
>
Artikel
XLR-Einbaubuchse, 5-polig, vergoldet, 1,0 mm², AWG 18, Metall, NC5FD-L-B-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-80F5141
Hersteller:
Neutrik
Herst.-Nr.:
NC5FD-L-B-1
EAN/GTIN:
4099889858693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
XLR-Chassisbuchse, NC5FD-L-B-1, NEUTRIK 5 polige Chassisbuchse, Lötanschlüsse, schwarzes Metallgehäuse, Goldkontakte. Features * Robustes "D"-Metallgehäuse * Standardisierter Plattenausschnitt in Größe D (24 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
7.5 A
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
AV Steckverbinder
>
XLR Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Audiotechnik
,
XLR-Rundsteckverbinder
,
XLR-Steckverbinder
,
XLR-Buchse
,
XLR-Einbaubuchse
,
XLR-Einbaukupplung
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Audio-Video-Steckverbindung
,
AV-Steckverbinder
,
Audiosteckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbindung
,
Flanschsteckverbinder
,
Flanschsteckverbindung
,
Flanschbuchse
,
Flanschdose
,
Flanschkupplung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,80*
€ 15,48*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 17,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 22,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,59*
€ 26,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik DBA-BL Montage-Kit
Neutrik
DBA-BL
ab € 0,68*
Zubehör
Neutrik SCDX Steckdosensicherung Schwarz
Neutrik
SCDX
ab € 1,14*
Zubehör
Neutrik SCNO-FDW-A Drahtverbinder Schwarz
Neutrik
SCNO-FDW-A
ab € 15,25*
Zubehör
Neutrik Tafel-Montagerahmen, Serie OpticalCON
Neutrik
RSSCDP-FX-0
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen