Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, NYS226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, NYS226
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, NYS226
Artikel-Nr.:
     4502-80F5233
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS226
EAN/GTIN:
     4099889856477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
REAN 3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, NYS226
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,19*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,47*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,87*
1 Tag
116
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,11*
1 Tag
1169
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,949*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,28*
Zubehör
Multicomp
MJ-355
ab € 4,36*
Zubehör
Multicomp
MPOS-ISMDB-0507-C0
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.