Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Überspannungsableiter, 230 VDC, 100024280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N-Überspannungsableiter, 230 VDC, 100024280
N-Überspannungsableiter, 230 VDC, 100024280
Artikel-Nr.:
     4502-80F5262
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024280
EAN/GTIN:
     4018359541835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
telegärtner überspannungsableiter
Koaxial-Adapter, J01028B0046, Telegärtner N-Überspannungsableiter Bu-Sti mit Gasentladungsableiter, Einbautyp 230 V EIGENSCHAFTEN * N (f)/N (m) * Einbaumaß Z10 * Montage B86 Technische Daten * Bauform: gerade * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.178 kg
Anschluss:
N Stecker-Buchse
Ausführung:
N-Überspannungsableiter
Montage:
Steckmontage
Spannung:
230 VDC
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 40ka, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Sicherung, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,40*
€ 58,82*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,79*
€ 60,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 64,65*
€ 4,00*
ab € 50,53*
€ 71,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.