Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 91 mm, grau (RAL 7000), IP66, 0216160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 91 mm, grau (RAL 7000), IP66, 0216160
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 91 mm, grau (RAL 7000), IP66, 0216160
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 91 mm, grau (RAL 7000), IP66, 0216160
Artikel-Nr.:
     4502-80H1042
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     021616090
EAN/GTIN:
     4099891612047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Polyestergehäuse, 021616090, Rose Features * Robustes Kunststoffgehäuse für Automatisierungstechnik und Maschinenbau * Befestigungsmöglichkeiten für Tragschienen und Montageplatten * Universeller Aufbau
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
grau
Höhe:
91 mm
Länge:
160 mm
Material:
Polyester
RAL-Farbnummer:
7000
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
1.284 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, rose leergehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,75*
€ 62,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 50,08*
€ 65,06*
€ 5,00*
ab € 56,84*
€ 72,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 73,31*
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 74,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,56*
Zubehör
Rose
10061423
ab € 6,30*
Zubehör
Rose Systemtechnik
00100270010
ab € 29,89*
Zubehör
Rose
10011010
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.